AIC-60 傾斜ステージ ミラック光学 08552556

AIC-60 傾斜ステージ ミラック光学 08552556
AIC-60 傾斜ステージ ミラック光学 08552556

傾斜ステージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード08552556品番AIC-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。

用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08552556
2022-06-23
用途: 傾斜したときの測定器の精度確認に使用
卸売・小売業

サイズは小さいですが、作りがしっかりしているので安定した精度確認ができます。傾斜の固定ツマミが小さいですが6角ドライバーで固定もできます。
ベースと傾斜ステージに取付穴がそれぞれ6カ所あるので取付しやすくなっています。

1が参考にしています
対象商品 : 08552556
2018-03-13
用途: 計測用
教育・研究機関

小さいですが、ものはしっかりしています。回転軸の右隣のレバーの位置を変えると、フリー・固定を選べます。フリーでも手で動かさないと角度は変わりません。前後のアームはM3ネジでねじ込まれています。これを外して別のアームを取り付ける予定です。また、下の台および傾斜ステージはM4ネジですので、これに合わせて、ボードを取り付ける予定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする