フロントロックステージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08552574 品番 FR-XY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。

ストローク(X距離)(mm)±8 ストローク(Y距離)(mm)±8 ストローク(Z距離)(mm)- 種類xyステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)14.7 移動ガイドアリ溝 用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 質量(kg)0.08 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする