ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 画像処理アクセサリ
摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08552617
品番
PZ-OB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
材質(本体)
アルミ合金製
耐荷重(N)
19.6
用途
位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(kg)
0.43
表面処理
梨地処理アルマイト
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
取付穴径(Φmm)
19.8
移動量(mm)
±16、(ハンドル一回転)18