曜日別特売
TML-4.0X-52 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TML-4.0X-52 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553378
TML-4.0X-52 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553378

TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
光学倍率4
W.D.(mm)52
分解能(μm)3.2
被写界深度(mm)0.14
内容量1個注文コード08553378品番TML-4.0X-52
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。

用途鏡面ワークに非常に適していますマウントCマウントW.D.(mm)52鏡筒長(mm)187光学倍率4全長(mm)(金枠)186質量(g)83分解能(μm)3.2倍率×(14インチモニター)約132(2/3 Inch CCD)、約180(1/2 Inch CCD)、約240(1/3 Inch CCD)被写界深度(mm)0.14実視野(縦×横×対角(mm))1.65×2.2×2.75 (2/3 Inch CCD)、1.2×1.6×2 (1/2 Inch CCD)、0.9×1.2×1.5 (1/3 Inch CCD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする