曜日別特売
TML-5.0X-43 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TML-5.0X-43 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553405
TML-5.0X-43 TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学 08553405

TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
光学倍率5
W.D.(mm)43
分解能(μm)2.6
被写界深度(mm)0.09
内容量1個注文コード08553405品番TML-5.0X-43
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。

用途鏡面ワークに非常に適していますマウントCマウントW.D.(mm)43鏡筒長(mm)192光学倍率5全長(mm)(金枠)191質量(g)82分解能(μm)2.6倍率×(14インチモニター)約165(2/3 Inch CCD)、約225(1/2 Inch CCD)、約300(1/3 Inch CCD)被写界深度(mm)0.09実視野(縦×横×対角(mm))1.32×1.76×2.2 (2/3 Inch CCD)、0.96×1.28×1.6 (1/2 Inch CCD)、0.72×0.96×1.2 (1/3 Inch CCD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする