※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
光学倍率
5
2
3
4
5
6
W.D.(mm)
38
93
77
63
56
67
48
42
52
45
39
43
38
30
37
29
分解能(μm)
2.3
5.4
4.7
3.9
3.4
4.1
3
2.6
3.2
2.8
2.4
2.3
2.1
2
被写界深度(mm)
0.08
0.45
0.38
0.24
0.21
0.23
0.19
0.12
0.11
0.14
0.1
0.09
0.08
0.05
0.06
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08553414
品番
TML-5.0X-38
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途
鏡面ワークに非常に適しています
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
38
鏡筒長(mm)
166
光学倍率
5
全長(mm)
(金枠)165
質量(g)
74
分解能(μm)
2.3
倍率×(14インチモニター)
約165(2/3 Inch CCD)、約225(1/2 Inch CCD)、約300(1/3 Inch CCD)
被写界深度(mm)
0.08
実視野(縦×横×対角(mm))
1.32×1.76×2.2 (2/3 Inch CCD)、0.96×1.28×1.6 (1/2 Inch CCD)、0.72×0.96×1.2 (1/3 Inch CCD)