曜日別特売
MRC6-40 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC6-40 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553493
MRC6-40 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553493

テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個光学倍率6W.D.(mm)39.5注文コード08553493品番MRC6-40
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。

用途高精度の位置決めや寸法測定に最適W.D.(mm)39.5光学倍率6分解能(μm)4.8マウントCマウント被写界深度(mm)0.1鏡筒長(mm)50.6質量(g)32有効視野(mm)0.8×1.07(1/2 Inch CCD)、0.6×0.8(1/3 Inch CCD)F値42.3TVディストーション0.004%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする