曜日別特売
MRC1-65 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC1-65 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553554
MRC1-65 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553554

テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個光学倍率1W.D.(mm)65.3注文コード08553554品番MRC1-65
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,868
販売価格(税別)
59,880

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。

用途高精度の位置決めや寸法測定に最適W.D.(mm)65.3光学倍率1分解能(μm)11.2マウントCマウント被写界深度(mm)1.33鏡筒長(mm)79.7質量(g)36有効視野(mm)4.8×6.4(1/2 Inch CCD)、3.6×4.8(1/3 Inch CCD)F値16.8TVディストーション-0.001%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする