※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラック光学
テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
光学倍率
6
W.D.(mm)
64.2
注文コード
08553615
品番
MRC6-65
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,868
販売価格(税別)
¥
59,880
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途
高精度の位置決めや寸法測定に最適
W.D.(mm)
64.2
光学倍率
6
分解能(μm)
4.4
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
0.09
鏡筒長(mm)
84.2
質量(g)
40
有効視野(mm)
0.8×1.07(1/2 Inch CCD)、0.6×0.8(1/3 Inch CCD)
F値
39.1
TVディストーション
0.004%