曜日別特売
MRC2-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC2-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553694
MRC2-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553694

テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個光学倍率2W.D.(mm)110注文コード08553694品番MRC2-110
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,868
販売価格(税別)
59,880

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。

用途高精度の位置決めや寸法測定に最適W.D.(mm)110光学倍率2分解能(μm)10.8マウントCマウント被写界深度(mm)0.64鏡筒長(mm)85.1質量(g)39有効視野(mm)2.4×3.2(1/2 Inch CCD)、1.8×2.4(1/3 Inch CCD)F値32TVディストーション-0.005%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする