曜日別特売
MRC4-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC4-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553712
MRC4-110 テレセントリックレンズ ミラック光学 08553712

テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個光学倍率4W.D.(mm)110注文コード08553712品番MRC4-110
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。

用途高精度の位置決めや寸法測定に最適W.D.(mm)110光学倍率4分解能(μm)6.6マウントCマウント被写界深度(mm)0.2鏡筒長(mm)84.9質量(g)42有効視野(mm)1.2×1.6(1/2 Inch CCD)、0.9×1.2(1/3 Inch CCD)F値39.5TVディストーション-0.002%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする