日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
08561226
品番
5281-03A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
長さ(mm)
PCテール:3.6
幅(mm)
11.4
高さ(mm)
13.85
ピッチ(mm)
5.08
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40〜105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
(最大)250
寸法A(mm)
14.16
耐電圧
AC1500V/1分間
列数
1
定格電流(A)
(最大)7
寸法B(mm)
10.16
材質(コンタクト)/処理
黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合
ハウジング:5197
種別
基板用ヘッダー
難燃性
UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)
1.6
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
2.00(.079″)
ピンサイズ
1.14mm(.045")、Square