カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの 残留塩素計
カスタムの 残留塩素測定器
残留塩素計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08564973
品番
FTC-01
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
DPD方式により残留塩素濃度を測定
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
IPX4防滴仕様
最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能
切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途
プールや浄化槽の残留塩素測定に
付属品
遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番
481-0384
電源
単4電池×4
測定範囲(mg/L)
0.00〜5.00
本体質量(g)
約1095
精度
±0.04mg/L(0.00〜2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01〜5.00mg/L)
分解能
0.01mg/L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×265×80
RoHS指令(10物質対応)
対応