6mmから13mmまで1mm単位でそろっているのはありがたい。特に9mmや13mmなど古いタイプのナットを電ドラボールで回すのにとても便利だ。質感も良く、PHのビットも含めて精度もよろしい。
電動ドライバーにこれをつけて、自転車のメンテナンスにつかってます。
電ドラになれて、こういったビットセットばかり買っています。
ソケットセットもいろいろありますが、7mmというのはあまり無く重宝します。
ドレンパンビスで滅多にないですが、今までも7mmになくて仕事が通断していました。
ソケットビットセットに7mmってあまりありません。ダイキンパッケージエアコンのドレンパンビスに機種によって7mmがあります。大変重宝しています。
車両のかんたん整備の時間短縮に役立ちます。
ただ奥まったナットを外す時にもう少し深いといいのにな〜と思いました。
電動ドライバーで使用。
高トルクかからない場所なので問題なく使えています。
ソケットの刻印が見えにくいのでテプラでサイズ表示貼って対策しています。