曜日別特売
IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567572
IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567572
IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567572
IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567572

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
出力(kW)0.75
内容量1台注文コード08567572品番IKH3-FCKA21E-2-0.75kW 200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:3
口出線接続方式:ネジ止端子台接続方式
ベアリング呼び番号
負荷側:6204C3
反負荷側:6204C3
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220極数(P)2周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無使用環境屋内枠番80M型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40寸法L(mm)262寸法H(mm)165規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44概略質量(kg)11.5寸法A(mm)122寸法F(mm)50寸法S(mm)19寸法D(mm)170寸法E(mm)62.5寸法B(mm)95寸法C(mm)80寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法Z(mm)10×8寸法M(mm)165寸法N(mm)130冷却方式IC411寸法I(mm)-寸法J(mm)35寸法G(mm)4.5寸法K(mm)30寸法Q(mm)40回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)寸法R(mm)140寸法U(mm)3.5塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)寸法XB(mm)50寸法QR(mm)0.5耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)寸法KL(mm)146設置場所屋内寸法KA(mm)46雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)22寸法KG(mm)69寸法QK(mm)32使用周囲標高(m)1000以下寸法KE(mm)121寸法JK(mm)8寸法EA(mm)-寸法EL(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする