※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKH3-FCKA21E-2-2.2KW  200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567597 IKH3-FCKA21E-2-2.2KW  200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567597 IKH3-FCKA21E-2-2.2KW  200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567597 IKH3-FCKA21E-2-2.2KW  200V プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝 08567597

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08567597 品番 IKH3-FCKA21E-2-2.2KW 200V
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ

仕様
端子箱取付位置:負荷側から見て左側
端子箱引込口方向:下向き(90°ステップ方向変換可能)
口出端子数:3
口出線接続方式:ネジ止端子台接続方式
ベアリング呼び番号
負荷側:6205C3
反負荷側:6205C3
出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)200/200/220 極数(P)2 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無 使用環境屋内 枠番90L 型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30〜40 寸法L(mm)323 寸法H(mm)191 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 概略質量(kg)22 寸法A(mm)154.5 寸法F(mm)62.5 寸法S(mm)24 寸法D(mm)202 寸法E(mm)70 寸法B(mm)113.5 寸法C(mm)90 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)10×12 寸法M(mm)176 寸法N(mm)149 冷却方式IC411 寸法I(mm)- 寸法J(mm)40 寸法G(mm)10 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)50 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 寸法R(mm)168.5 寸法U(mm)4 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 寸法XB(mm)56 寸法QR(mm)0.5 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 寸法KL(mm)156 設置場所屋内 寸法KA(mm)70 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)49 寸法QK(mm)40 使用周囲標高(m)1000以下 寸法KE(mm)129.5 寸法JK(mm)5 寸法EA(mm)- 寸法EL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする