※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTSPF-5 (シロ) 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業 08572374 BTSPF-5 (シロ) 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業 08572374

絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

(1件のレビュー)
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 08572374 品番 BTSPF-5 (シロ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
端子形状板形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64(参考) 種類絶縁付圧着端子 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 幅(mm)3.3 全長(mm)29 適合5、AC-5ND(4号ヘッド) 寸法t(mm)0.8 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)6.3 寸法l(mm)14.5 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89(参考) 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08572207
2020-07-10
用途:
ブレーカーに3本接続するのに使う
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

小電力の負荷がいくつもあれば1個のブレーカーで賄えるとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする