※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ SUS25B〜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08574222
品番
SUS25B24D13F
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
13