ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08580975 品番 10120-6000EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策
一括圧接による効率的な結線
各種ハーネス工具を用意
各種シェルキットに適合

材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキ
ボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スチール、ニッケルメッキ
極数20 仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC150/DC200 寸法A(mm)11.43 寸法D(mm)18.6 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)17.6 寸法C(mm)22.0 適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下) 周囲温度(℃)-55〜+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRリセプタクル コンタクト形状オス 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする