ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08581167 品番 10214-52A2PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策
EMI/ESD対策品
ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意

材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)
ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スティールニッケルめっき
グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
極数14 仕様接触部金めっき厚0.2μm以上 形状アングル 種類角型 寸法H(mm)19.9 定格電圧(V)AC150/DC200 寸法A(mm)7.62 寸法F(mm)17.1 寸法D(mm)12.6 定格電流(A)0.5 寸法E(mm)19.5 寸法B(mm)23.64 寸法C(mm)29.5 寸法G(mm)9.6 結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定 周囲温度(℃)-55〜+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合コネクタMDRプラグ コンタクト形状オス 結線方法基板実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする