F05SWR 遮断器用 F形操作取手 三菱電機 08581623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮断器用 F形操作取手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08581623 品番F05SWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遮断器本体と組合わせて断路(アイソレーション)機能に適合します。
扉が開いた状態では遮断器を投入できない安全装置付が標準です。(ご不要な場合はご指定下さい。)
保護等級(IEC60529)IP3X(防じんパッキン付IP5X)

仕様
扉開位置:リセット位置
取付けねじ:(a)遮断器取付けねじ(2本) (b)とって取付けねじ(2本)
適合機種
NFB:NF32-SW、NF63-CW/SW/HW、MB30-SW、MB50-CW/SW
NV:NV32-SW、NV63-HW、MN50-CW/SW、NV63-CW/SW(2P含む)
極数
NFB:3P、4P
NV:3P
寸法A(mm)105 寸法D(mm)111 寸法E(mm)M4ねじまたはΦ5 寸法B(mm)51 寸法C(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-05-09
用途:
制御盤
有限会社中原電業社 様

扉開放でsw入りならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする