三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用 操作コイル用サージ吸収器ユニット
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08584021
品番
UN-SA23 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
AC200
規格
UL・CSA
型式
UN-SA23
仕様
CR付
取付け方法
トップオン
適合
交流操作:S-N10(CX)〜N48(CX)、B-N20、SR-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、SRT-NN、NF/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-N21(CX)、N35(CX)、SRL-N4(CX)
質量(kg)
0.013
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08584021
UN-SA23 AC200V
01076888
UT-SA23 AC200V
操作コイル用サージ吸収器ユニット
三菱電機
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です