曜日別特売
CJ1W-PA202 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン) 08590897

 

CJ1W-PA202 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン) 08590897
CJ1W-PA202 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン) 08590897
CJ1W-PA202 プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン) 08590897

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード08590897品番CJ1W-PA202
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。
最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。
電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。
運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。
CJ1W-PA205Rが対応。
SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)

耐電圧
AC2300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下(AC外部端子一括とGR端子間)
AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下(DC外部端子一括とGR端子間)
突入電流(A)
AC100~120V入力時:20以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200~240V入力時:40以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
タイプAC電源入力タイプ電源AC電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ) 50/60Hz出力容量DC5V:2.8A(CPUユニットへの供給含む)、DC24V:0.4A、合計消費電力:14W幅(mm)45規格海外:UC1、CE、N、L消費電力50VA以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガ)(AC外部端子一括とGR端子間)周波数変動範囲(Hz)47~63許容電圧範囲(V)AC85~264運転中出力なし交換時期お知らせ機能なし電源出力端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする