omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08591021
品番
CJ1W-CT021
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
最高計数速度
オープンコレクタ:50kcps
RS-422ラインドライバ:500kcps
消費電流(A)
5V系:0.28
測定チャンネル数
2
規格
海外:UC1、CE、N、L
実装可能な装置
CPU装置、増設装置
占有号機数
4号機分(号機No.0〜92)
エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号
オープンコレクタ(入力電圧:DC5V、12V、24Vのいずれか、ただし5V,12Vは各1軸まで)、RS-422ラインドライバ