K3SC-10 AC100〜240V K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器 omron(オムロン) 08591405

K3SC-10 AC100〜240V K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器 omron(オムロン) 08591405 K3SC-10 AC100〜240V K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器 omron(オムロン) 08591405

K3SC RS-232C⇔RS-485通信変換器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08591405 品番K3SC-10 AC100〜240V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
形態
主局、従局通信形態:主局通信形態←→従局通信形態
RS-232C、USB←→RS-485 半二重
RS-232C、USB←→RS-422 全二重
USB←→RS-232 全二重
インターフェース
RS-232C(SDおよびRDのフリーランのみ):最大伝送距離15m、接続台数1台
USB:最大伝送距離 5mまたはハブの遅延時間+ケーブルの遅延時間が70ns以下、接続台数1台、USB規格 V1.1
RS-485:最大伝送距離500m、接続台数31台(マルチドロップ接続の場合)
RS-422:最大伝送距離500m、接続台数1台
保護構造
前面操作部:IEC規格準拠IP20相当(端子カバー装着時)
端子部:VDE 0106/100相当(端子カバー装着時)
耐電圧
AC1500V 1分間(外部端子一括とケース間、RS-232C/USB/RS-422/RS-485一括と電源端子一括間)
AC500V 1分間(RS-232C/USB一括とRS-422/485一括間)
絶縁方式
通信部:フォト・トランジスタ・カプラ
電源部:絶縁トランス
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガ)
外部端子一括とケース間、RS-232C、USB一括-RS-422/485一括-電源端子一括間
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結しないこと)
USB部:0〜+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz
片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2時間
耐ノイズ
AC電源単位ノーマル/コモンモード±1500V
AC/DC電源端子ノーマルモード±480V
コモンモード±1500V
立上がり1nsの方形波±1μs、±100ns
耐振動(誤動作)
10〜55Hz
片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10分
電源電圧(V)AC100〜240 通信方式調歩同期 消費電力5VA以下 仕様- 質量(g)約150 取付方式DINレール 出力方式- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×80×78 入力方式- 保存温度(℃)-20〜+65 保護機能メモリ:なし(通信と途中での電断時には通信データは保護されません) 耐衝撃(耐久)294m/s2、X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度25〜85%(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)98m/s2、X、Y、Z 各方向 3回 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 通信速度1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)(初期値 : 9600) コネクタA- コネクタB- ストップビット長1/2ビット(初期値2) データビット長7/8ビット(初期値 7) エコーバック選択エコーバック有/無(初期値無) シグナルコンディショナのタイプ- 選択スイッチ反応遅れ(ms)30 通信パリティなし/偶数/奇数(初期値偶数)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする