※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XG4S-1604 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン) 08593191 XG4S-1604 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン) 08593191

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08593191 品番 XG4S-1604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

形XG4E専用

適合形XG4E-1631、形XG4E-1632 極数16 寸法G(mm)24.6 材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593243
2017-08-05
用途:
環境試験の通信ケーブルで使用
西村 様

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする