バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08593821 品番 XG5S-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
極数10 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)30 使用周囲温度(℃)-55〜+85(低温にて氷結しないこと) 材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 アズワン品番64-3394-93
注意
※セミカバーは列毎に単体で取りつけます。形XG5M 1個につき2個必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593837
2014-06-17
用途:
温度測定

XG5M-2632-N用カバーとして購入しましたが、ツメが弱いのか、すぐに外れてしまうため使うことができませんでした。
XG5M用と記載していましたが、上記コネクタ用としては使えないのでしょうか。

MonotaROからの回答

XG5S-1301とXG5M-2632-Nは適合しておりますので、誠に申し訳ございませんが不良品の可能性がございます。
お手数なのですが、お問い合わせ窓口までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする