※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
注文コード
08594232
品番
XG8T-0831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
短絡専用プラグ2列タイプ
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2
極数
8
規格
RoHS指令
寸法A(mm)
10.2
耐電圧
AC700V、1min(リーク電流1mA以下)
寸法B(mm)
7.62
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
10
3
以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
黄銅
総合挿入力
1.96N以下(短絡専用プラグにて)
挿抜耐久(回)
50
総合抜去力(N)
0.39以上(短絡専用プラグにて)
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき(0.15μm)