短絡専用プラグ2列タイプ XG8T

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 注文コード08594241 品番XG8T-1031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は極数など23種類から選べます 他の種類を見る
形状短絡専用プラグ2列タイプ 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)2 極数10 規格RoHS指令 寸法A(mm)12.7 耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法B(mm)10.16 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)黄銅 総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて) アズワン品番64-3395-98 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて) 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08594205
2015-01-17
用途:
電子基板の設定用ジャンパ
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

ジャンパピンと差込みようのジャンパソケットにもいろいろありますが、高いものではないので安心のため一流メーカーのセット品を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする