XJ8C-1411 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) AC300V 08594363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XJ8C-1411 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) 08594363 XJ8C-1411 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) 08594363

短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数14 注文コード08594363 品番XJ8C-1411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
形状短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) 定格電圧(V)AC300 極数14 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)17.8 耐電圧AC750V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2 寸法B(mm)15.24 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)黄銅 総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて) 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて) 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08594363 XJ8C-1411 39215102 XJ8C-1411 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) 短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C omron(オムロン) 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする