XM2C-0912-111 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XM2C-0912-111 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594555 XM2C-0912-111 Dサブコネクタ XM2 omron(オムロン) 08594555

Dサブコネクタ XM2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08594555 品番XM2C-0912-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

材質(コンタクト)
接触部:りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
端子部:りん青銅/ニッケル下地錫-銀メッキ(3μm)
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30〜900MHz)
基板取付:20dB以上(30〜300MHz)
極数9 形状プラグ・ディップL形端子 寸法F(mm)2.74 付属品固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、タップ穴アース金具 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)30.8 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)10.96 定格電流(A)5 寸法E(mm)8.22 寸法B(mm)24.99 寸法C(mm)16.80 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(シェル)/処理鋼/ニッケルメッキ 総合挿入力9×3.33N以下 単体抜去力0.29N以上(Φ0.99mmゲージにて) 挿抜耐久200回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08594555 XM2C-0912-111 39105096 XM3C-0922-111 Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) 1個 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする