#280 研磨布シート 光陽社 08596594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨布シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度280 注文コード08596594 品番#280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・RoHS指令16種類から選べます 他の種類を見る

光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。

粒度280 シートサイズ(mm)230×280 仕様乾式用研磨布シート 研磨材の構造A(融解アルミナ) タイプNAH 基材平織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用 入数1冊(50枚入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08596576
2024-09-08
用途:
研磨
有限会社熊谷メッキ 様

私が仕事始めた頃から使っている。いつも変わらずいいペーパーです。

対象商品:
06610265
2020-07-14
用途:
薄板のバリ取り

他にも、似たような商品を使用して来ましたが、やっぱりこれが一番良いです。
他の物よりも、少し割高かも知れませんが、研磨布の交換回数が減ったので、結果的には、コストダウンにもつながりました。
複数回バリ取りをしても、研磨面が研磨面の粒度が均一で長持ちします。

対象商品:
08596585
2019-08-07
用途:
製品の仕上げ作業
株式会社サンテック 様 (製造業)

製品の目とうし等に使用。使いやすいです。
丈夫でいいです。

対象商品:
06610231
2013-06-18
用途:
バリ取り後の磨き

とても使いやすいです。
少しお値段は、高くなりますが、丈夫でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする