サンドシートハーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 注文コード08598222 品番ST-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は粒度5種類から選べます 他の種類を見る

研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。

粒度120 寸法(mm)115×150 用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 厚さ(mm)約7 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08598247
2021-09-09
用途:
塗装の足付け

塗装前の錆落とし、足付けに使用しました。ちゃんと削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする