液状ガスケット1207B

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード08602772 品番1207B-100G
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。

硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.33(3.31)
クリアランス0.2mm:0.18(1.8)
クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8669 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 液色黒色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.01(25℃) 伸び(%)425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)7 スランプ流動性非流動性 取り外し性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08602772
2024-12-22
用途:
車輌のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル部に使用する液状ガスケットは何十年も前からこれ一択です。

対象商品:
08602772
2024-04-05
用途:
オイルパン補修
その他業種

軽自動車のエンジンオイルの漏れがあったので、自分で補修しようと思い購入しました。非常に使い易く仕上がりも全く問題ありませんでした。但し、使用量が少なかったので、商品のラインナップとして内容量が少ない種類があれば良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
08602772
2024-07-01
用途:
エンジンメンテナンス時
その他業種

耐熱温度や塗りやすさ及び価格も安く注文から届くまで早く助かりました。

対象商品:
08602772
2023-01-30
用途:
薪割り機械の修理で作動油の漏れ防止に使用しました。る
農・林・水産業

とても寒い時期なので上手く固まるかが心配でしたが、何とかなり作動油の漏れも発生しませんでした!

対象商品:
08602772
2022-10-08
用途:
オートバイ整備

ヘッドカバーガスケットからオイル漏れが発生した時に、ガスケットを新品にした上で、こちらも使用しました。今まで、ホーネット、CB750と二台に使用しましたが、整備後の漏れは一切ありません。流石日本の古い会社の製品は違います!

2人が参考にしています
対象商品:
08602772
2021-12-15
用途:
マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンガソリンエンジンのインマニ取付用として、こればかり使用している。接着面の油分を良く取り除いて塗布後一日以上置いている。取り付け作業に影響のない程度に乾燥は速い。約3年位でシリンダーヘッドのメンテで定期的に取り外しの際に使用しているが、スクレイパーでこじるくらい強い。

対象商品:
08602772
2022-02-20
用途:
太陽光温水器のホース接合部の水漏れ対策で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

太陽光温水器の温水取り出し口が銅パイプのため、劣化しないこのガスケットをチョイスし速乾性でもあり問題なく施工し水漏れも見事解消できました。

1人が参考にしています
対象商品:
08602772
2022-02-03
用途:
愛車のメンテナンス時
沖製作所 様

購入時いろいろ他の製品と迷いましたが、この商品は粘度もちょうどよく、使いやすくて大変気に入りました。
もう少し安いともっと良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする