600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )

(12件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08603201 品番 RZ-N
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途高圧工業・聞き付属用 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)100 寸法H(mm)72 接続ねじRc 寸法D1(mm)125 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ) 寸法d(Φmm)32 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08443644
2023-10-07
用途:
エアコンプレッサーの水抜きバルブ
有限会社 柴藤自動車 様

エア漏れを起こすようになってきたバルブの交換用として購入。
この手のバルブには対応する用途があるようで、高圧のエアーに
対応しているこちらを選択。
漏れも止まり予備在庫としてもう一個戴きました。

1人が参考にしています
対象商品:
08603201
2018-02-01
用途:
haifuuku
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

対象商品:
08443653
2017-04-17
用途:
水、油、エアー、蒸気の開閉に使用。
有限会社京富商会 様

商品の耐久性は良いけれど、レバーにバーコードシールとおまけにその上からセロテープを貼っているので、取り付け前に剥がすのが大変手間。

1人が参考にしています
対象商品:
08443662
2017-10-03
用途:
給水用の配管

メーカーとして安心出来るので、これを購入しました。特に問題無く使えています。

対象商品:
08443653
2017-04-24
用途:
エアバルブ用

安価で、とても良いとおもいます。
次回も、また買います。

対象商品:
08443662
2016-01-08
用途:
配管工事

エアー配管の工事で使用しました。
しっかりとした質感で機能も充分です。

対象商品:
08443662
2018-02-02
用途:
機械のメンテナンス時
共立機械 様

ボールバルブのレバーにバーコードシールがセロハンテープで貼り付けてあり現場でシールをはがす作業に手間取りイライラしたメンテナンス時間もかなり余分にかかる
在庫管理の為のシールだと思いますがユーザーの使用具合には全く配慮が無く売る側の都合のみ優先したやり方と思います改善を強く望みます

1人が参考にしています
対象商品:
08443662
2015-12-30
用途:
配管工事

エアー配管の工事に利用しました。
価格も安く性能も良いので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする