※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603366
品番
J10-BG
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
185以下
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
157
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(キャップ)
CAC406(8A〜20A:C3771BE)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12(8A〜10A:ZDC2)
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC406C(32A以上CAC406)
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材