東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
ゲートバルブ 5K
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603506
品番
J5BSR
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
249
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材