※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
ゲートバルブ 5K
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603515
品番
J5BSR
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
5K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
297
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
110
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材