※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603734
品番
UMZ-N
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ロストワックス精密鋳造
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
高圧用・工業用・機器付属用
形状
ストレート(ワンピース)
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
31
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
60
寸法d(Φmm)
4.5
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材