※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08603777
品番
UMZ-N
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ロストワックス精密鋳造
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
高圧用・工業用・機器付属用
形状
ストレート(ワンピース)
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
48
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
100
寸法d(Φmm)
16
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材