※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMZ-N ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ 08603786 UMZ-N ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ 08603786

ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08603786 品番 UMZ-N
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロストワックス精密鋳造

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途高圧用・工業用・機器付属用 形状ストレート(ワンピース) 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)78 寸法H(mm)54 接続ねじRc 寸法D1(mm)100 寸法d(Φmm)20 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする