色
本体:LB(ベージュ)
エンドプレート色:ベージュ
操作部色:グレー
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、捻線:1.25mm2 (AWG16)、
素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、
捻線:0.3mm2 〜1.25mm2
素線径Φ0.18mm以上
極数20
規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格
定格250V-10A
寸法A(mm)103.5
耐電圧AC2000V(1分間)
端子間ピッチ(mm)5
寸法B(mm)95.0
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3、刃先幅2.6)