サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08616045
品番
ML-1700-B-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式
直付け
寸法A(mm)
54.5
結線方式
スクリューレス
極数
5P
寸法B(mm)
67.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
寸法E(mm)
-
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
62.5
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)