※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK40B80〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08616046
品番
NK40B80D49F
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,784
販売価格(税別)
¥
13,440
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
49