曜日別特売
ML-1700-D-8P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ 08616377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-D-8P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ 08616377
ML-1700-D-8P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ 08616377

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数8P
内容量1個注文コード08616377品番ML-1700-D-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数8P寸法A(mm)87.6定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする