※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個極数18P使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)注文コード08616641品番ML-1800-S1L-18P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
この商品は極数・使用可能電線範囲など112種類から選べます他の種類を見る 本体背面部に多極テストプローブ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
解除ボタンに高、低の2種類があります。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。