ML-2200-S1-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ 08617664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2200-S1-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ 08617664
ML-2200-S1-4P スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ 08617664

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数4P
4P
8P
2P
3P
5P
6P
7P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
22P
24P
26P
28P
30P
32P
34P
36P
38P
40P
寸法B(mm)15
内容量1個注文コード08617664品番ML-2200-S1-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

撚線、単線の両方に対応しています。
本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。

取付方式プリント基板寸法A(mm)21.5結線方式スクリューレス極数4P寸法B(mm)15端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08617646
2019-09-03
用途: プリント基板に実装
その他業種

形状に関しては、とても使い易いと思う。
ボタンの色を後から自由に変えれると更に良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする