曜日別特売
ML-3300-8P スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ 08618041

ML-3300-8P スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ 08618041
ML-3300-8P スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ 08618041

スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個極数8P使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上注文コード08618041品番ML-3300-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

端子部にプリント基板保持の曲げ加工を施した取り付け金具を設けることにより、前工程を必要とせずハンダ作業の作業省力化が図れます。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式プリント基板寸法A(mm)24.46結線方式スクリューレス極数8P寸法B(mm)20.32端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8~9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)、プラスドライバー(軸径Φ6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可。(ボタンを指で押すことも可能です)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする