表示灯 LEDブラケット DB-10-T

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08622993 品番DB-10-T-CHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
本体色:クローム
素子色:緑
仕様素子の色と発光色は同じです 材質(本体)黄銅 定格- 適合規格RoHS対応 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5mm) 取付板厚(mm)1.8(MAX) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08622993 DB-10-T-CHG 53859366 DB-10-F-CHG 画像準備中 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 1個 529
欠品中
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08622984
2018-06-23
用途:
製品の電源ランプ及び 状態ランプ
有限会社山崎工業 様

製品用として結構長期にわたり使用しています。防水仕様にはなっていませんがそこそこ水滴等には耐えられていますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする