サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット DB-10-T
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08623002
品番
DB-10-T-CHY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体色:クローム
素子色:黄
仕様
素子の色と発光色は同じです
材質(本体)
黄銅
定格
-
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5mm)
取付板厚(mm)
1.8(MAX)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08623002
DB-10-T-CHY
39917929
CUX12K
個数はかり
VIBRA(新光電子)
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08623002
DB-10-T-CHY
53859384
DB-10-F-CHY
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ
1個
¥
529
税込
¥
582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です